Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belfuse MRT 315-BULK BEL Fuse Sicherung träge radial 315mA Kleinstsicherung THT 315.0mA 250.0V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R639001
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     MRT 315-BULK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinstsicherung
Subminiature-Sicherung
kleinstsicherung radial
kleinstsicherung
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Nennspannung:
250.0 V
Typ:
BEL Fuse Sicherung träge radial 315 mA
Auslöse-Charakteristik:
Träge -T-
Nennstrom:
315.0 mA
Bauart:
THT
Verpackungsart:
Bulk
Produkt-Art:
Kleinstsicherung
Weitere Suchbegriffe: träge kleinstsicherung, Belfuse, BEL Fuse Sicherung träge radial 315 mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,324* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,17*
€ 54,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,75*
€ 53,25
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 44,31*
€ 52,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,96*
€ 49,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,36*
€ 46,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,75*
€ 46,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,40*
€ 38,56
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.