Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opkon DMSS-200-COB-6BR-20-1S0-C01-BR02-140/41 Wegaufnehmer 24 V/DC Hublänge 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R635982
Hersteller:
     Opkon
Herst.-Nr.:
     DMSS-200-COB-6BR-20-1S0-C01-BR02-140/41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wegaufnehmer
Wegsensor
wegaufnehmer 200mm opkon
wegaufnehmer
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24 V/DC
Schutzart:
IP65
Betriebstemperatur:
-20 bis +80 °C
Herst.-Teilenr.:
DMSS-200-COB-6BR-20-1S0-C01-BR02-140/41
Typ:
DMSS-200-COB-6BR-20-1S0-C01-BR02-140/41
Max. Betriebstemperatur:
+80 °C
Geschwindigkeit (max.):
5 m/s
Hublänge:
200 mm
Min. Betriebstemperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Wegaufnehmer
Weitere Suchbegriffe: wegaufnehmer 200mm, Opkon, Linearantrieb, Linearmotor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 798,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 937,35*
€ 1.115,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 908,61*
€ 1.081,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 899,51*
€ 1.070,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 859,95*
€ 1.023,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 829,34*
€ 986,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 798,34*
€ 950,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.