Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opkon DMST-200-E12-S-ETN-1R02-37/53 Wegaufnehmer 24 V/DC Hublänge 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R635892
Hersteller:
     Opkon
Herst.-Nr.:
     DMST-200-E12-S-ETN-1R02-37/53
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wegaufnehmer
Wegsensor
wegaufnehmer 200mm opkon
wegaufnehmer
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24 V/DC
Schutzart:
IP65
Betriebstemperatur:
-20 bis +80 °C
Herst.-Teilenr.:
DMST-200-E12-S-ETN-1R02-37/53
Typ:
DMST-200-E12-S-ETN-1R02-37/53
Max. Betriebstemperatur:
+80 °C
Geschwindigkeit (max.):
5 m/s
Hublänge:
200 mm
Min. Betriebstemperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Wegaufnehmer
Weitere Suchbegriffe: wegaufnehmer 200mm, Opkon, Linearantrieb, Linearmotor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.067,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.224,46*
€ 1.457,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.195,27*
€ 1.422,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.183,31*
€ 1.408,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.130,10*
€ 1.344,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.091,91*
€ 1.299,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.067,02*
€ 1.269,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.