Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opkon Inkremental Drehgeber 1 St. MRI-40-A-R4-HLD-16-Z-V2-2M5 Magnetisch Klemmflansch 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R631082
Hersteller:
     Opkon
Herst.-Nr.:
     MRI-40-A-R4-HLD-16-Z-V2-2M5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
inkrementalgeber klemmflansch
drehgeber inkremental
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.50 m
Schutzart:
IP54
RoHS-konform:
Ja
Typ:
MRI-40-A-R4-HLD-16-Z-V2-2M5
Flansch-Ø:
40 mm
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Betriebsspannung min.:
8 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
8 - 24 V/DC
Gehäusematerial:
Aluminium
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Produkt-Art:
Drehgeber
Ausrichtung (Anschluss):
Radial
Technologie:
Magnetisch
Material (Welle):
Edelstahl
Ausführung:
Inkremental
Flansch-Art (Ausführung):
Klemmflansch
Wellen-Ø:
4 mm
Wellen-Art:
Vollwelle
Weitere Suchbegriffe: inkrementalgeber opkon, Opkon, drehgeber, winkelsensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,98*
€ 158,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,78*
€ 150,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,51*
€ 149,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,72*
€ 136,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,71*
€ 131,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,63*
€ 119,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.