Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino KRAFTPAKET AKKU 10,8V 1,5Ah für Akku-Poliermaschine 640256 640281 Werkzeug-Akku 10.8V 1.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R628621
Hersteller:
     Dino
Herst.-Nr.:
     640281
EAN/GTIN:
     4003342177825
Suchbegriffe:
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug
Werkzeug-Ersatzakku
Dino KRAFTPAKET 10.8V-1.5Ah-Lithium-Akku.
Passend für:
-Dino KRAFTPAKET Akku-Poliermaschine Multiplex, Art.Nr. 640256 (ausschließlich passend für diese Poliermaschine)
Technische Daten
-Akkuspannung: 10.8 V
-Akku-Typ: Li-Ion-1,5Ah
-Gewicht: 175g
-Maße Akku: Höhe: 55mm, Breite: 55mm, Länge: 87mm
-Art.-Nr.: 640281
Features:
Stecksystem
Ersatz für Serienakku
Lieferumfang:
Dino KRAFTPAKET 10.8V-1.5Ah-Lithium-Akku
Weitere Informationen:
für Marke:
Dino KRAFTPAKET
Höhe:
5 cm
Länge:
8.7 cm
Breite:
5 cm
Gewicht:
175 g
Größe:
Spezial-Akku
Typ:
AKKU 10,8V 1,5 Ah für Akku-Poliermaschine 640256
Batterie-, Akku- Gruppe:
sonstige
Technologie:
Li-Ion
Kapazität:
1.5 Ah
Betriebsspannung:
10.8 V
Akkuspannung:
10.8 V
Produkt-Art:
Werkzeug-Akku
Wiederaufladbar:
Ja
Passend für:
Dino KRAFTPAKET
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für werkzeug, 04003342177825, Dino KRAFTPAKET, AKKU 10, 8V 1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 26,93*
€ 41,64*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 55,58*
€ 73,00*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.