Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-11937104 Kleinröhrenlampe 2W 24 V, 30V BA9s Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R615482
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-11937104
EAN/GTIN:
     4064161305363
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
glühlampe 2w ba9s 24v

Features:
24 V, 30 V
Klar
Socket BA9S 9 x 23 mm
Lieferumfang:
Kleinröhrenlampe
Weitere Informationen:
Leistung:
2 W
Länge:
23 mm
Nennspannung:
24 + 30 V
Durchmesser:
9 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
TC-11937104
Nennstrom:
83 mA
Sockel:
BA9s
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Kleinröhrenlampe
Leuchtfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: glühbirne ba9s, ba9s 30v 2w, TRU COMPONENTS, lämpchen, birnchen, minilämpchen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
355
15
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,39*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.