Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-11937104 Kleinröhrenlampe 2 W 24 V, 30 V BA9s Klar 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2984276-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-11937104
EAN/GTIN:
     4064161305363
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
glühlampe 2w ba9s 24v
TRU COMPONENTS TC-11937104 Kleinröhrenlampe 2 W 24 V,30 V BA9s Klar 1 St.

Kleinröhrenlampe

24 V,30 V
Klar
Socket BA9S 9 x 23 mm

Ausstattung:
Hinweis:
Leuchtmittel nur für Spezialanwendungen z.B. in Maschinen, in Signalleuchten oder zur Skalenbeleuchtung. Nicht für die Raumbeleuchtung im Haushalt bestimmt.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Leistung: 2 W · Leuchtfarben: Klar · Nennspannung: 24 V,30 V · Nennstrom: 83 mA · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Länge: 23 mm · Produktabmessung, Ø: 9 mm · Sockel (Miniaturlampen): BA9s

Lieferumfang:
Kleinröhrenlampe

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 9 mm x 23 mm
Produktabmessung, Ø:
9 mm
Produktabmessung, Länge:
23 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Nennstrom - gerundet:
83 mA
Marke:
TRU COMPONENTS
Leuchtfarben:
Klar
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Sockel (Miniaturlampen):
BA9s
Typ (Hersteller-Typ):
TC-11937104
Nennstrom:
83 mA
Nennspannung:
24 V | 30 V
Leistung:
2 W
RoHS-konform:
Ja
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Kleinröhrenlampe
Weitere Suchbegriffe: glühbirne ba9s, ba9s 30v 2w, TRU COMPONENTS, TC-11937104, lämpchen, birnchen, minilämpchen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
415
15
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,39*
10
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 45 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 5,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.