Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress+Hauser RIA16-BA2A Anzeige für Sensoren RIA16 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R609482
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     RIA16-BA2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
prozessanzeige
Der Feldanzeiger RIA16 zeigt das gemessene Signal auf dem großen, hintergrundbeleuchteten Display an. Ein Balkendiagramm zeigt den Wert grafisch an und ermöglicht so einen schnellen Prozessüberblick. Ein editierbares Klartextfeld zeigt weitere Informationen wie technische Einheit oder TAG an. Grenzwertverletzungen werden ebenfalls signalisiert und ein offener Kollektor kann geschaltet werden. Der Anzeiger wird direkt aus der 4...20 mA-Schleife versorgt und benötigt keine separate Spannungsversorgung. Für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen ist das Gerät mit Ex-Zulassung erhältlich.
Features:
Zulassung: ATEX II2(1)G Ex ib[ia] IIC T6
Gehäuse: Alu
Kabeleinführung: M16 Innengewinde
Weitere Informationen:
Höhe:
133 mm
Länge:
96 mm
Breite:
199 mm
Schutzart:
IP67
RoHS-konform:
Ja
Typ:
RIA16
Betriebsspannung max.:
35 V/DC
Material:
Aluminium
Betriebsspannungsbereich:
35 V/DC (max)
Produkt-Art:
Anzeige für Sensoren
Weitere Suchbegriffe: Endress+Hauser, RIA16, sensorenzubehör, zubehör zu sensoren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 426,02*
€ 504,48*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 438,83*
€ 504,49*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,48*
€ 600,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,26*
€ 583,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 485,52*
€ 577,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,63*
€ 541,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,09*
€ 524,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,02*
€ 506,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.