Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prozessanzeige Endress+Hauser RIA16-BA2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106345
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     RIA16-BA2A
EAN/GTIN:
     4250738121959
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Zulassungen/Konformitäten - ATEX Zulassung
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
prozessanzeige
  • Prozessanzeige
  • Anzeige: 5-stellig/Bargraph/Hintergrundbeleuchtung
  • Eingangssignal: 4-20 mA
  • Umgebungstemperatur: -40...80 °C
  • Maße: 199 x 133 x 96 mm
  • Feldgehäuse
  • Material Gehäuse: Aluminium
  • Schutzart: IP67
  • Kabeleinführung: M16 Innengewinde
  • Montage: Wand-/Rohrmontage
  • ATEX-Zulassung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Feldanzeige (schleifengespeist)
Funktionen:
Grenzwertschalter | Schleifenanzeige
Anzeigebereich:
-19999...99999
Ziffernhöhe:
26 mm
Eingänge:
4-20 mA
Ausgänge:
Schaltausgang
Betriebsspannung:
4-20 mA, schleifengespeist
Breite:
199 mm
Höhe:
133 mm
Tiefe:
96 mm
Werkstoff:
Aluminium
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Schutzart:
IP67
Zulassungen:
ATEX | CE | UKCA
Weitere Suchbegriffe: volumetric flow sensors, flow meters, flow rate measurement
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 427,50*
€ 512,66*
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 439,13*
€ 512,67*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,67*
€ 610,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,13*
€ 601,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,55*
€ 550,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,34*
€ 540,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,13*
€ 522,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.