Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress+Hauser TM401-AA1C1D2A14A40A21AR3A1 TM401 Temperaturfühler -50 bis 200°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R602152
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     TM401-AA1C1D2A14A40A21AR3A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
PT100
Temperaturfühler
Das Widerstandsthermometer iTHERM TM401 ist für hygienische und aseptische Standardanwendungen geeignet. Das Gerät hat einen festen, nicht austauschbaren Einsatz und ist mit einer breiten Palette von Prozessanschlüssen und internationalen Zertifizierungen erhältlich.
Features:
Zulassung: Ex-freier Bereich
Werkstoff Mediumberührt, Oberfläche: 316L, Ra<=0.76um
Prozessanschluss Typ: Clamp
Prozessanschluss Größe: DN25 - 38 (1-1.5") Clamp > NA Connect ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE, Form B
Rohrdurchmesser D1; Spitze: 6mm; gerade
Sensortyp; Genauigkeit nach IEC60751: 1xPt100 TF 4-Leiter; Klasse A
Eintauchlänge U: 50 mm
Halsrohr Länge T: 55 mm
Elektrischer Anschluss: Anschlussklemmenblock
Anschlusskopf, Material, Schutzart: TA30R, 316L poliert, IP69K, NEMA Type 4X
Kabeleingang Anschlusskopf: 1x M20x1.5 Innengewinde
Weitere Informationen:
Länge:
55.0 mm
Schutzart:
IP69K
Durchmesser:
6 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
TM401
Messbereich Temperatur (max.):
200 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Produkt-Art:
Temperaturfühler
Weitere Suchbegriffe: Temperaturtransmitter, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, pt100, Endress+Hauser, TM401, temperatursensor, temp sensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 187,81*
€ 238,54*
Frei Haus
ab € 187,50*
€ 238,56*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,54*
€ 283,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,78*
€ 275,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 229,46*
€ 273,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,34*
€ 255,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,36*
€ 246,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,81*
€ 223,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.