Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Stifteinsatz 09 32 010 3001 Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R601611
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 32 010 3001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpstecker
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Herst.-Teilenr.:
09320103001
Typ:
09320103001
Temperaturbereich:
+125 °C (max)
Material:
Polycarbonat
Anschluss:
Crimp
Gesamtpolzahl:
+ PE
Herstellerfarbe:
Kieselgrau (RAL 7032)
Max. Temperatur:
+125 °C
Produkt-Art:
Stifteinsatz
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Harting, 09320103001, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 9,80*
€ 13,11*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,74*
€ 13,12*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,5545*
€ 13,1953*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,17287*
€ 13,62287*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,33*
€ 24,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09330006104
ab € 23,27*
Zubehör
Harting
09330006102
ab € 22,04*
Zubehör
Harting
09330006107
ab € 23,69*
Zubehör
Harting
09 33 000 6106
ab € 0,1521*
Zubehör
Harting
09 33 000 6111
ab € 0,1962*
Zubehör
Harting
09 33 000 6109
ab € 0,1962*
Zubehör
Harting
09 33 000 6119
ab € 1,195*
Zubehör
Harting
09 30 006 1440
ab € 6,02*
Zubehör
Harting
09 30 006 1540
ab € 5,7041*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.