Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz 6B,10p+PE,16A,500V 09320103001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stifteinsatz 6B,10p+PE,16A,500V 09320103001
Stifteinsatz 6B,10p+PE,16A,500V 09320103001
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-51258235
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09320103001
EAN/GTIN:
     5713140049185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpstecker
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker

Stifteinsatz 6B,10p+PE,16A,500V 09320103001

Einsätze, Crimpanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 16 A, Baugröße: 6 B, Kontakte: 10, Leiterquerschnitt: 0,14...4 mm²
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
10
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
10
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: hdc-steckverbinder harting, crimpstecker, crimpstecker harting, Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 9,59*
€ 13,11*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,5408*
€ 13,1208*
1 Tag
15
€ 6,40*
ab € 10,19218*
€ 13,99218*
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 10,26*
€ 14,06*
7 Tage
16
€ 6,95*
ab € 10,4097*
€ 14,2497*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 33 000 6102
ab € 0,1369*
Zubehör
Harting
09 33 000 6104
ab € 0,1369*
Zubehör
Harting
09 33 000 6105
ab € 0,1278*
Zubehör
Harting
09 99 000 0319
ab € 14,01*
Zubehör
Harting
09160009903
ab € 0,2591*
Zubehör
Harting
09330009990
ab € 4,731*
Zubehör
Harting
09330009912
ab € 0,80*
Zubehör
Harting
09330009910
ab € 1,721*
Zubehör
Harting
09300061701
ab € 15,61905*
Zubehör
Harting
09330006127
ab € 44,34*
Zubehör
Harting
09330006121
ab € 21,77*
Zubehör
Harting
09330006114
ab € 23,02*
Zubehör
Harting
09330006107
ab € 23,85*
Zubehör
Harting
09330009991
ab € 5,34*
Zubehör
Ilme
COBTSF
ab € 0,125*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.