Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aim TTi TGF4242 Funktionsgenerator netzbetrieben 1 µHz - 240MHz 2-Kanal Arbiträr, Dreieck, Puls


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R580981
Hersteller:
     Aim-TTi
Herst.-Nr.:
     TGF4242
EAN/GTIN:
     4053199924936
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Oszilloskop
Die Funktions-/Arbiträrgeneratoren der TGF4000-Serie bieten Signalerzeugungsfunktionen bis zu 240 MHz auf zwei identischen Kanälen mit voller Leistung, die unabhängig voneinander oder im gekoppelten oder Tracking-Modus arbeiten können. Eine präzise Kanal-zu-Kanal-Phasenregelung mit einer Auflösung von 0,001° ist enthalten.

Eine große Auswahl an eingebauten Wellenformen ist enthalten und benutzerdefinierte beliebige Wellenformen können mit Sample-Geschwindigkeiten von bis zu 800 MS/s und Wiedergaberaten von bis zu 80 MHz verwendet werden. Eine PC-basierte Software zur Erzeugung und Bearbeitung beliebiger Wellenformen wird mitgeliefert.

Hochauflösende, jitterarme Impulse können bis zu 100 MHz erzeugt werden, ebenso wie weißes Rauschen mit großer Bandbreite. Eine umfangreiche Palette von Modulationen wird durch interne und externe Quellen bereitgestellt. Die Modi Gated, Burst und Sweep können interne oder externe Triggerquellen verwenden.

Die Fernsteuerung über USB und LXI-konformes LAN (Standard) kann bei Bedarf durch ein optionales GPIB ergänzt werden.
Features:
Anzahl Kanäle:2-Kanal
240 MHz
Modulationsfrequenzen bis zu 10 MHz intern und 5 MHz extern
Weitere Informationen:
Höhe:
97 mm
Breite:
250 mm
Gewicht:
3.1 kg
Spannungs-Versorgung:
netzbetrieben
Anzahl Kanäle:
2-Kanal
Typ:
TGF4242
Frequenz (max.):
240 MHz
Anzeige:
LCD
Signal-Ausgangsformen:
Arbiträr + Dreieck + Puls + Sinus + Rechteck + Rauschen + Lorentzkurve + Signal
Schnittstellen:
LAN + USB
Messkategorie:
CAT II
Frequenz (min.):
1 µHz
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Funktionsgenerator netzbetrieben
Weitere Suchbegriffe: tti funktionsgenerator, arbiträrgenerator, oszilloskop 2-kanal, Aim TTi, 181-3543, Funktionsgenerator
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.303,13*
€ 1.410,24*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 1.350,22*
€ 1.410,25*
Frei Haus
ab € 1.375,05*
€ 1.480,27*
€ 5,90*
ab € 1.429,66*
€ 1.492,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.410,24*
€ 1.678,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.396,27*
€ 1.661,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.381,65*
€ 1.644,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.341,07*
€ 1.595,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.311,82*
€ 1.561,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.303,13*
€ 1.550,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aim-TTi
GPIB-1A
ab € 118,11*
Zubehör
Aim-TTi
LCR K-Clip
ab € 125,66*
Zubehör
Multicomp
MC002869
ab € 4,49*
Zubehör
Multicomp
MP-13-29-7
ab € 5,83*
Zubehör
Multicomp
MP-13-39-5
ab € 12,47*
Zubehör
Multicomp
SPC20630
ab € 39,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.