| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R556062 Herst.-Nr.: MTN6805-0008 EAN/GTIN: 3606481816979 |
| |
|
| | |
| Kombi Schalt-Jalousieaktor 8 bis 24fach, 16 A, REG, Erweiterung SpaceLogic KNX Schalt-Jalousie, 8-fach Erweiterung 8 Schaltausgänge 4 Jalousieausgänge: Die Funktion der Jalousie-oder Schaltkanäle ist frei konfigurierbar. Alle Jalousie-Schaltausgänge können manuell über Taster bedient werden. Die ETS-Programmierung wird in der ETS-Anwendung des Masters durchgeführt. Der Master steuert die Funktion der Erweiterung, die Spannungsversorgung und die Kommunikation zum KNX Bus. Es können maximal 2 Erweiterungen an den Master (MTN6705-0008) angeschlossen werden, so dass bis zu -24 Lasten geschaltet oder -12 Jalousieantriebe gesteuert werden können. Versorgungsspannung über den Master: KNX-Bus, ca. 6,5 mA (Master), ca. 9 mA (Master + 1 Erweiterung), ca. 12,5 mA (Master + 2 Erweiterungen). Alle Ausgänge können manuell über die Tastatur des Masters bedient werden.Auf der Nebenstelle zeigt eine grüne LED die Betriebsbereitschaft an, eine rote Handbetriebs-LED zeigt an, ob die Nebenstelle manuell gesteuert wird. Zur Montage auf DIN-Schienen TH35 nach EN 60715. Der Anschluss an den Master oder eine andere Erweiterung erfolgt entweder über eine Modulverbindung oder über eine Kabelverbindung. Funktionen der KNX-Software: Die Funktionen werden in der KNX-Anwendung des Masters eingestelltAllgemeine KNX-Softwarefunktionen: Energieeinsparung, Gerätesicherheit, Gerätezustand, manueller Betrieb, PIN-Code für Firmware-Update. Im Falle eines Defektes kann die Erweiterung durch ein neues Gerät ausgetauscht werden, ohne dass das Gerät über die ETS neu programmiert werden muss. Funktionen des Jalousie-/Rollladenaktors: -Laufzeit -Leerlaufzeit -Schrittintervall -Sperrfunktion -Bewegungsbereichsgrenzen -Wetteralarm -8-Bit-Positionierung für Höhe und Lamellen -16 Szenen. Status und Rückmeldefunktion pro Kanal. Funktionen des Schaltaktors:-Betrieb als Öffner/Schließer -programmierbares Verhalten für Download -Verzögerungsfunktionen für jeden Kanal -Treppenlichtzeitfunktion mit/ohne manuelle AUS-Funktion. Ausschaltvorwarnung für Treppenlichtzeitfunktion -16 Szenen pro Kanal, Zentralfunktion, Sperrfunktion, Verknüpfung oder Zwangsführung, Rückmeldefunktion für jeden Kanal. Nennspannung: AC 250 V, 50-60 Hz Nennstrom: 16 A AC-1, IEC 60947-4-1 / 10 A, IEC 60669-2-5Für jeden Jalousie-Rollladekanal: -Motorlast 1000 VAFür jeden Schaltausgang Nennlast: -Glühlampen: 2300 W-Halogenlampen: 2300 W. LED: 200 W -Kapazitive Belastung: 10 AX, max. 140 ?F -Induktive Belastung: 10 A, cos? 0,6 Relaisdaten -Einschaltstromstoß: max. 800 A/200 ?s, max. 165 A/20 ms. Gerätebreite: 4 TE (72 mm) Zubehör: SpaceLogic KNX-Schalter/Jalousie-Erweiterung MTN6805-0008. Zum Inhalt: Mit Busanschlussklemme. Weitere Informationen: | | Basisstation: | Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff | Produkt-Art: | Jalousieaktor |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 102,49* | € 126,42* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 103,30* | € 127,04* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 103,94* | € 127,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 107,63* | € 131,67* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 160,04* | € 193,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|