Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT DWE315KT DWE315KT-QS Multifunktionswerkzeug mit Zubehör 300W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R548581
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWE315KT-QS
EAN/GTIN:
     5035048460771
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
Elektro-Multi-Cutter
Elektro-Multifunktionsschneider
Tiefenanschlag. Lieferung in der T-STAK BoxII. Staubabsaugung. Herausragende Gehäuse-/Griffergonomie. Schleifplatte im Lieferumfang enthalten. Universal-Zubehöradapter im Lieferumfang enthalten. Feststellbarer Gasgebschalter. Geschwindigkeit von 0 22.000 min-1 stufenlos regelbar. Leistungsstarker 300 Watt-Motor. 37-teiliges Zubehör-Set. Schneller, werkzeugloser Zubehörwechsel. Oszillationswinkel 1,6°.
Lieferumfang:
Tiefenanschlag + Sägeblatt für Holz mit Nägeln + 3 mm Innensechskantschlüssel + 5 mm Innensechskantschlüssel + Schleifplatte + Fastcut Holzsägeblatt + 25 Schleifpapiere (K60, K120, K240) + Hartmetall-Segmentsägeblatt + Fester Spachtel + Detail Holzsägeblatt + Staubabsaugung + T-STAK Box II + Universal-Zubehöradapter + Segmentsägeblatt für Holz
Weitere Informationen:
Leistung:
300 W
Gewicht:
1.5 kg
Besonderheiten:
mit Zubehör
Produkt-Art:
Multifunktionswerkzeug
Weitere Suchbegriffe: Multi-Cutter, Oszillierer, multi-cutter dewalt, elektro multi cutter, DEWALT, DWE315KT, 814-0474, multiwerkzeug
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 159,96*
€ 193,96*
€ 3,50*
ab € 160,57*
€ 194,26*
€ 6,90*
ab € 160,54*
€ 194,30*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 194,26*
€ 230,93*
Lager 615
Frei Haus
ab € 212,44*
€ 249,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,12*
€ 296,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,55*
€ 285,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 239,41*
€ 284,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,63*
€ 267,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,05*
€ 261,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,44*
€ 252,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DT20700-QZ
ab € 5,37*
Zubehör
DeWalt
DT20701-QZ
ab € 9,25*
Zubehör
DeWalt
DT20702-QZ
ab € 12,31*
Zubehör
DeWalt
DT20704-QZ
ab € 8,23*
Zubehör
DeWalt
DT20705-QZ
ab € 10,75*
Zubehör
DeWalt
DT20707-QZ
ab € 12,54*
Zubehör
DeWalt
DT20715-QZ
ab € 37,70*
Zubehör
DeWalt
DT20723-QZ
ab € 36,65*
Zubehör
DeWalt
DT20724-QZ
ab € 36,25*
Zubehör
DeWalt
DT20731-QZ
ab € 41,58*
Zubehör
DeWalt
DT20740-QZ
ab € 10,12*
Zubehör
DeWalt
DT20741-QZ
ab € 12,03*
Zubehör
DeWalt
DT20726-QZ
ab € 21,82*
Zubehör
DeWalt
DT20727-QZ
ab € 51,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.