Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DWE315KT-QS - Oszillierendes Multiwerkzeug - 300 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-1890842
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWE315KT-QS
EAN/GTIN:
     5035048460771
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
Elektro-Multi-Cutter
Elektro-Multifunktionsschneider

Übersicht

Kurzinfo  DeWALT DWE315KT-QS - Oszillierendes Multiwerkzeug - 300 W
Gruppe  Elektrische Werkzeuge
Hersteller  DeWALT
Hersteller Art. Nr.  DWE315KT-QS
Modell  DWE315KT-QS
EAN/UPC  5035048460771

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeWALT DWE315KT-QS - oszillierendes Multiwerkzeug - 300 W
Produkttyp  Oszillierendes Multiwerkzeug - 300 W
Geschwindigkeit  0 - 20000 opm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Oszillierendes Multiwerkzeug - 300 W
Geschwindigkeit  0 - 20000 opm
Pendelwinkel  1.6 Grad
Merkmale  LED-Licht, variable Drehzahl, Staubauswurföffnung, Aufsatzwechsel ohne Werkzeug, Schalterarretierung für Dauerbetrieb
  
Erforderliche Netzspannung  
Erforderliche Spannung  AC 230 V
  
Tragetasche  
Typ  T-STAK-Koffer
  
Verschiedenes  
Mitgeliefertes Zubehör  Tiefanschlag, Staubextraktionsadapter, 2 Sechskantschlüssel, Bosch Zubehöradapter, starres Abstreifschild, Schneideführung, 25 Blatt Schleifpapier, 3 Sägeblätter für Holz/Metall, Universaladapter, Stützteller, Segmentsägeblatt für Holz, Mörtel-Entfernungsblatt
  
Abmessungen und Gewicht  
Gewicht  1.475 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,4 kg
Produkttyp:
Oszillierendes Multiwerkzeug - 300 W
Geschwindigkeit:
0 - 20000 opm
Pendelwinkel:
1.6 Grad
Erforderliche Spannung:
AC 230 V
Typ:
T-STAK-Koffer
Weitere Suchbegriffe: Multi-Cutter, Oszillierer, multi-cutter dewalt, elektro multi cutter, dewalt, dwe315ktqs, dwe315kt, oszillierendes, multiwerkzeug, elektrisches, multitool, schwarz, gelb, multifunktionswerkzeug, zubehör, dewa, multifunktionw, zubehr, multi, tool
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 159,62*
€ 193,17*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 161,10*
€ 193,59*
€ 6,90*
ab € 159,63*
€ 193,61*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 193,29*
€ 230,14*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,17*
€ 242,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,59*
€ 230,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,35*
€ 222,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,09*
€ 204,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,89*
€ 198,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,10*
€ 191,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DT20700-QZ
ab € 5,39*
Zubehör
DeWalt
DT20701-QZ
ab € 9,26*
Zubehör
DeWalt
DT20702-QZ
ab € 12,23*
Zubehör
DeWalt
DT20704-QZ
ab € 8,20*
Zubehör
DeWalt
DT20705-QZ
ab € 11,03*
Zubehör
DeWalt
DT20707-QZ
ab € 12,65*
Zubehör
DeWalt
DT20715-QZ
ab € 37,71*
Zubehör
DeWalt
DT20723-QZ
ab € 36,74*
Zubehör
DeWalt
DT20724-QZ
ab € 36,39*
Zubehör
DeWalt
DT20731-QZ
ab € 41,76*
Zubehör
DeWalt
DT20740-QZ
ab € 10,14*
Zubehör
DeWalt
DT20741-QZ
ab € 12,00*
Zubehör
DeWalt
DT20726-QZ
ab € 21,76*
Zubehör
DeWalt
DT20727-QZ
ab € 51,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.