Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R545962 Herst.-Nr.: ABL6TS02G EAN/GTIN: 3389110880212 |
| |
|
| | |
| Dieser Trafo führt eine Wechselspannungsübertragung durch. Die Eingangsspannung beträgt dabei 230 VAC oder 400 VAC und kann um +/-15 VAC angespaßt werden. Ausgangsseitig stehen per Einfachwicklung 115 VAC bei 25 VA zur Verfügung. Die Netzfrequenz beträgt 50/60 Hz. Die Befestigung erfolgt mit 4 Schrauben auf einer Montageplatte. Features:
Weitere Informationen: | | Typ: | ABL6TS02G | Produkt-Art: | Sicherheitstransformator |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, einphasentrafo, Schneider Electric, Sicherheits-Transformator, Trenn-Transformator |
| | |
| |