Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R535722 Herst.-Nr.: DL1CF380 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Diese Harmony XB4 Neonlampe wird mit 400VAC geliefert. Er ist kompatibel mit Harmony XB4 und XB5. Diese Neonlampe ist als langlebiger, leuchtender Indikator für die Signalisierung mit energieeffizienter Lösung konzipiert. Es lässt sich einfach in eine Standard-Steuerung und -Signaleinheit mit 22 mm Durchmesser einbauen. Weitere Informationen: | | Typ: | DL1CF380 | Kategorie: | Signalgeber Leuchtmittel | Produkt-Art: | Signalgeber Leuchtmittel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 6,38* | € 8,28* | | | | Lager 615 | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 7,169* | € 9,558* | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,775* | € 12,842* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 95,58* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|