Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric DL1 Lampe Klar, für Harmony XAC, Beleuchtungszubehör, 11 x 28 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2205123
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DL1CF380
EAN/GTIN:
     3389110333466
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Glimmlampe
Serie = DL1
Zubehörtyp = Beleuchtungszubehör
Farbe = Klar
Zur Verwendung mit = Harmony XAC
Abmessungen = 11 x 28 mm
Better World-Produkt = Ja
Weitere Informationen:
Serie:
DL1
Zubehörtyp:
Beleuchtungszubehör
Farbe:
Klar
Zur Verwendung mit:
Harmony XAC
Abmessungen:
11 x 28 mm
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe BA9S, Glühlampe Sockel BA9S, Glühlampe Klar, klare Glühlampe, Soffitten, Soffittenlampe, telemecanique ba9s, leuchtmittel ba9s, 2205123, Automation, Signalgeber, Signalgeber-Zubehör, Schneider Electric, DL1CF380, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder & Beacon Accessories
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 5,97*
€ 8,03*
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,94*
€ 8,888*
Lager 108
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 97,53*
€ 127,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 127,73*
€ 152,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 127,02*
€ 151,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 118,82*
€ 141,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 110,25*
€ 131,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 108,92*
€ 129,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 97,53*
€ 116,06
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 9,753* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.