Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R535661 Herst.-Nr.: P01102149 EAN/GTIN: 3663653000048 |
| |
|
| | |
| Mit Hilfe der Reeling Boxen können Sie z.B. bei Messungen mit den PEL 102 / 103 Energie- und Leistungsrecordern oder den Qualistar Netzanalysatoren sowohl die Spannungsmessleitungen also auch die Kabel der Stromwandler aufwickeln. Damit erzielen Sie maximale Übersicht in der Messumgebung. Durch die praktische magnetische Rückseite können die Reelingboxen bequem in den Schaltschrank befestigt werden. Features: Leitungen aufwickeln Magnetische Rückseite - ideal für Schaltschränke Lieferumfang: 1 Reelingbox + 1 Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Gewicht: | 60 g | Typ: | P01102149 | Passend für Marke: | Chauvin Arnoux | Passend für: | Chauvin Arnoux PEL 102 + Chauvin Arnoux PEL 103 | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Erweiterungsmodul |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chauvin Arnoux, zubehör für messgerät, ersatzteil für messgerät |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 12,08* | € 17,41* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 12,09* | € 17,43* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,82* | € 19,23* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 13,83* | € 19,24* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,09* | € 19,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|