Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R528352 Herst.-Nr.: RUMC32F7 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zelio Relay. Universalrelais RUM als Komponente. Anzahl Kontakte 3, Ausführung Relaiswechsler, Kontaktbelastbarkeit je 10 A. Spulen-Steuerspannung 120 VAC. Mechanische Stellungsanzeige ja, LED-Anzeige ja. Prüftaste zum Testen der Kontakte ja, Prüfhebel zur dauerhaften Umschaltung für Testzwecke ja, Bedienung werkzeuglos. Anschlüsse 11 Zylinderstifte. Montage im separaten Stecksockel. Weitere Informationen: | | Typ: | RUMC32F7 | Produkt-Art: | Universalrelais |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, Steckrelais, Zelio Relay Schaltrelais, Zelio Relay Universalrelais, schneider electric interface-relais, steckrelais, installationsrelais ac, Schneider Electric, stromstoß schalter, stromstoss schalter, tastschalter |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 8,29* | € 10,10* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 8,66* | € 10,53* | | | | Lager 615 | | | | 5 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 7,88* | € 10,70* | | | | | | 24 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 9,25* | € 11,12* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 9,47* | € 11,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,788* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 53,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|