Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Steckbare Universalrelais RUM, 3 W, 10 A, 120VAC, mit LED, mit Prüftaste


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckbare Universalrelais RUM, 3 W, 10 A, 120VAC, mit LED, mit Prüftaste
Steckbare Universalrelais RUM, 3 W, 10 A, 120VAC, mit LED, mit Prüftaste
Steckbare Universalrelais RUM, 3 W, 10 A, 120VAC, mit LED, mit Prüftaste
Artikel-Nr.:
     3461-H3606480626968
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RUMC32F7
EAN/GTIN:
     3606480626968
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Zelio Relay. Universalrelais RUM als Komponente. Anzahl Kontakte 3, Ausführung Relaiswechsler, Kontaktbelastbarkeit je 10 A. Spulen-Steuerspannung 120 VAC. Mechanische Stellungsanzeige ja, LED-Anzeige ja. Prüftaste zum Testen der Kontakte ja, Prüfhebel zur dauerhaften Umschaltung für Testzwecke ja, Bedienung werkzeuglos. Anschlüsse 11 Zylinderstifte. Montage im separaten Stecksockel.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
35 Millimeter
Herkunftsland:
China
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,31*
€ 10,41*
5
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,90*
€ 10,70*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 8,69*
€ 10,86*
Lager 3461
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,20*
€ 11,34*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,47*
€ 11,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 113,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.