Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alutec CLASSIC 68 11068 Transportkiste Aluminium (L x B x H) 575 x 385 x 375mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R524201
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     11068
EAN/GTIN:
     4014688110681
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Aluboxzylinderschloss
Alutransportboxzylinderschloss
Außenmaße (LxBxH): 575x385x375 mm, Innenmaße (LxBxH): 550x350x355 mm.
Features:
Standard-Aluminiumbox inkl. 2 Zylinderschlössern
Weitere Informationen:
Höhe:
375 mm
Länge:
575 mm
Breite:
385 mm
Innenmaß Tiefe:
350 mm
Innenmaß Höhe:
355 mm
Innenmaß Breite:
550 mm
Gewicht:
3.74 kg
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Transportkiste
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 81,13*
€ 100,20*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,14*
€ 100,21*
Lager 615
Frei Haus
ab € 84,04*
€ 105,96*
2 Tage
60
€ 5,90*
ab € 86,39*
€ 106,80*
2 Tage
60
Frei Haus
ab € 84,12*
€ 108,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,96*
€ 126,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,12*
€ 123,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,43*
€ 123,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,98*
€ 116,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,82*
€ 110,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,04*
€ 100,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ALUTEC MÜNCHEN
31184
ab € 131,05*
Ähnlich
ALUTEC MÜNCHEN
11142
ab € 107,63*
Ähnlich
ALUTEC MÜNCHEN
11030
ab € 54,87*
Ähnlich
ALUTEC MÜNCHEN
11048
ab € 69,52*
Ähnlich
ALUTEC MÜNCHEN
11093
ab € 92,80*
Ähnlich
k.A.
254860
ab € 93,69*
Ähnlich
k.A.
254861
ab € 106,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.