Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mueller Electric BU-31607-0 Adapterstecker - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R520892
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-31607-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Schwarze Bananensteckerbuchse zum Einschrauben mit einem Bolzen und einer Metallmutter. Gehäuse aus ABS/Nylon-Verbundstoff mit vernickelten Messingteilen. IEC 1010
Lieferumfang:
BU-31607-0
Weitere Informationen:
Länge:
39 mm
Gewicht:
6.8 g
Typ:
BU-31607-0
Messkategorie:
CAT II 1000 V + CAT III 600 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Adapterstecker
Weitere Suchbegriffe: Netzadapter, Reise-Stecker-Adapter, Reiseadapter, Reisestecker, Stromadapter, laborsteckverbinder schwarz, laborsteckverbinder, Mueller Electric, messadapter, prüfadapter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,74*
€ 7,17*
€ 8,95*
ab € 4,78*
€ 7,19*
€ 5,90*
ab € 5,04*
€ 8,78*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 5,94*
€ 9,13*
1 Tag
17
€ 14,99*
ab € 5,52*
€ 9,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-00260
ab € 6,43*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-00285
ab € 5,85*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-00287
ab € 6,19*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-2030-A-36-2
ab € 6,19*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P1296
ab € 15,33*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P1166-48-2
ab € 5,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.