Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R427572 Herst.-Nr.: IMT36184 EAN/GTIN: 3606480163838 |
| |
|
| | |
| Thorsman TET Kabeleinführung. ISO M40 für Kabel mit einem Durchmesser von 20 - 26 mm. Bohrungsdurchmesser von 38 mm. Für staub- und wasserdichte Kabeleinführung, IP67. Material EPDM-Gummi, Grau. Mindestbestellmenge 50 Stück. Weitere Informationen: | | Herst.-Teilenr.: | IMT36184 | Typ: | IMT36184 | Kategorie: | Kabeleinführung | Produkt-Art: | Kabeleinführung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 2,06* | € 2,74* | | | | | 20 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 2,1264* | € 2,8164* | | | | | 23 Tage | | | 25 | | € 4,45* | ab € 2,1356* | € 2,8256* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | € 5,50* | ab € 2,2046* | € 2,9146* | | | | Lager 615 | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,9208* | € 4,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 109,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|