Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton ES4P-BOX-221-DMXD1 115126 SPS-Starterkit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R425211
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     115126
EAN/GTIN:
     4015081145249
Suchbegriffe:
Easy-Steuerungsmodul
Eaton Easy
Eaton Starter Kit
Eaton-Starterkit
Starterkit zum leichten Einstieg in die Sicherheitssteuerungstechnik. Das Starterkit enthält das sicherheitsgerichtete Steuerrelais ES4P-221-DMXD1, die Programmierleitung easy800-USB-CAB zum Anschluss des Sicherheitssteuerrelais an die USB-Schnittstelle des PCs, die Programmiersoftware easySoft-Safety auf CD sowie Dokumentation und Handbuch als PDF. Damit stehen 14 sichere Digitaleingänge, 1 sicherer sowie redundanter Relaisausgang 6A, 4 Transistorausgänge 0.5A und 4 Testsignalausgänge zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Länge:
72 mm
Breite:
107.5 mm
Schutzart:
IP20
Ausgangsleistung:
8 A
Herst.-Teilenr.:
ES4P-BOX-221-DMXD1
Typ:
ES4P-BOX-221-DMXD1
Wochen-/Jahres-Schaltuhr:
Ja
Betriebsspannung max.:
28.8 V/DC
Betriebsspannung min.:
20.4 V/DC
Anzahl analoge Ausgänge max.:
4
Anzahl digitale Eingänge max.:
14
Anzahl Ausgänge max.:
5
Betriebsspannungsbereich:
20.4 - 28.8 V/DC
Produkt-Art:
SPS-Starterkit
Weitere Suchbegriffe: eaton starter kit, 04015081145249, Eaton, ES4P-BOX-221-DMXD1, Speicherprogrammierbare Steuerung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 652,69*
€ 713,24*
Frei Haus
ab € 732,07*
€ 798,10*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 748,20*
€ 813,09*
Frei Haus
ab € 765,56*
€ 832,80*
Lager 615
Frei Haus
ab € 787,45*
€ 854,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 854,87*
€ 1.017,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 843,49*
€ 1.003,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 843,46*
€ 1.003,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 820,06*
€ 975,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 803,97*
€ 956,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 787,45*
€ 937,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.