|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517A-61656910 Herst.-Nr.: 115126 EAN/GTIN: 4015081145249 |
| |
|
|  |  |
 | Starterkit Easy Safety ES4P-BOX-221-DMXD1 Starterkit für den einfachen Zugriff auf die Sicherheitssteuerungstechnik. Das Starterkit enthält ein Steuerrelais ES4P-221-DMXD1 mit Sicherheitsfunktionen, Die Programmierleitung easy800-USB-CAB zum Anschluss des Sicherheitsrelais an die USB-Schnittstelle des Computers, Die Programmier-Software easySoft-Safety auf CD sowie die Dokumentation und das Handbuch als pdf. Weitere Informationen:  |  | Enthält Funktionsbausteine: | nein | Enthält Grundgerät: | ja | Enthält Baugruppenträger: | nein | Enthält Stromversorgung: | nein | Enthält analoges Eingangs-Modul: | nein | Enthält analoges Ausgangs-Modul: | nein | Enthält digitales Eingangs-Modul: | nein | Enthält digitales Ausgangs-Modul: | nein | Enthält Funktions-Modul: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 654,31* | € 717,66* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 735,00* | € 803,05* |  |  |  |  | | 34 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 751,50* | € 818,14* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 766,36* | € 837,97* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 782,55* | € 855,94* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|