Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 119428 ETR2-69-D Zeitrelais 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R425131
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     119428
EAN/GTIN:
     4015081175741
Suchbegriffe:
Eaton-Zeitanzeige
Eaton-Zeitmodul
Eaton-Zeitrelais
Möller-Zeitmodul
Elektronisches Multifunktionszeitrelais ETR2 gemäß IEC/EN 61812-1, 17.5 mm breit, Zeitbereich 0,05s-100h, 2 Wechsler einstellbar, 11 ansprechverzögert, 21 einschaltwischend, 42 blinkend, impulsbeginnend, 43 blinkend, pausenbeginnend, 12 rückfallverzögert, 22 ausschaltwischend, 82 impulsformend
Weitere Informationen:
Tiefe:
98 mm
Höhe:
78 mm
Breite:
22.5 mm
Typ:
ETR2-69-D
Betriebsspannung max.:
240 V DC/AC
Betriebsspannung min.:
12 V DC/AC
Schaltstrom (max.):
3 A
Betriebsspannungsbereich:
12 - 240 V DC/AC
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Anschluss:
Schraubanschluss
Funktionen:
Ansprechverzögerung + Rückfallverzögerung + Einschaltwischer + Ausschaltwischer + Blinker
Produkt-Art:
Zeitrelais
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 92,26*
€ 109,36*
Lager 615
Frei Haus
ab € 92,30*
€ 110,48*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 93,65*
€ 110,49*
€ 5,46*
ab € 97,32*
€ 114,99*
Frei Haus
ab € 101,89*
€ 119,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,48*
€ 131,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,84*
€ 127,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 106,58*
€ 126,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,80*
€ 123,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,65*
€ 120,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 101,40*
€ 120,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,30*
€ 109,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.