| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R422872 Herst.-Nr.: 31149 EAN/GTIN: 5702017585116 |
| |
|
| | |
| Die LEGO Creator Gießkanne mit Blumen (31149) ist ein Bauset, mit dem Kinder 3 dekorative Modelle bauen können. Die 3 farbenfrohen Modelle aus diesem LEGO Kreativ-Set zum Bauen, Umbauen, Spielen und Ausstellen sind der Natur nachempfunden.
Das Set beinhaltet eine gelbe Gießkanne aus LEGO Steinen mit Griff und Ausguss. In der Kanne steckt ein LEGO Blumenstrauß mit 3 Blumen mit beweglichen Blütenblättern und 3 Spielzeug-Schmetterlinge, die an den durchsichtigen Stäben zu schweben scheinen. Mädchen und Jungen ab 8 Jahren können die Gießkanne in einen gelben Gummistiefel umbauen, in dem 3 LEGO Blumen mit beweglichen Blütenblättern stecken. Oder man verwandelt das Modell in 2 niedliche gelbe Spielzeug-Vögel, die auf einer blumenbedeckten Stange sitzen. Jedes dieser 3 der Natur nachempfundenen Modelle kann als Kinderzimmer-Deko ausgestellt werden. LEGO Creator 3in1 Sets sind tolle Spielzeuge, die Kindern die Option geben, 3 verschiedene Modelle zu bauen. Die Auswahl reicht von coolen Fahrzeugen und fantastischen Tieren bis hin zu detailreichen Stadtkulissen. Diese LEGO Creator 3in1 Schlfazimmer-Deko ist ein kreatives Natur-Geschenk für Kinder, die Blumen-Deko und Spielzeug-Tiere lieben. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Gießkanne mit Blumen | Altersklasse: | ab 8 Jahre | LEGO Teile: | 420 | Produkt-Art: | LEGO® CREATOR | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,81* | € 23,40* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 17,86* | € 24,73* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 17,90* | € 24,73* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 19,51* | € 26,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|