Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Donau Elektronik 325-014 Litze 3 x 0.25mm² Rot, Schwarz, Grün 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R422492
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     325-014
EAN/GTIN:
     4014991244158
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze rot 5m
litze

Features:
rot-schwarz-grün 3 x 0,25 mm ² (14 x 0,15 mm)
Kunststoff isoliert
Passend für ROCO
5 Meter
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
325-014
Typ:
325-014
Litzenaufbau:
3x 14 x 0.15 mm
Besonderheiten:
Flache Ausführung + Flexibel
Herstellerfarbe:
Rot + Schwarz + Grün
Isolationsmaterial:
Kunststoff
Querschnitt:
3 x 0.25 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.25 mm²
Anzahl Adern:
3 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: litze rot, Donau Elektronik, Schaltlitzte, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32
Frei Haus
ab € 7,54*
€ 11,57*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,87*
€ 11,57*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 0,974* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.