Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Donau Elektronik 325-014-50 Litze 3 x 0.25mm² Rot, Schwarz, Grün 50m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R422422
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     325-014-50
EAN/GTIN:
     4014991244172
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Litze
Litzen

Features:
rot-schwarz-grün - 3 x 0,25 mm ² (14 x 0,15 mm)
Kunststoff isoliert
Passend für ROCO
50 Meter
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
325-014-50
Typ:
325-014-50
Litzenaufbau:
3x 14 x 0.15 mm
Besonderheiten:
Flache Ausführung + Flexibel
Herstellerfarbe:
Rot + Schwarz + Grün
Isolationsmaterial:
Kunststoff
Querschnitt:
3 x 0.25 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.25 mm²
Anzahl Adern:
3 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: litze rot, litze, litze 50m, Donau Elektronik, Schaltlitzte, Steuerlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 39,46*
€ 54,61*
€ 5,90*
ab € 26,82*
€ 54,63*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 43,06*
€ 58,15*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 54,61*
€ 64,99
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 53,14*
€ 63,24
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 52,62*
€ 62,62
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 49,77*
€ 59,23
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 45,95*
€ 54,68
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 45,03*
€ 53,59
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 39,46*
€ 46,96
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,7892* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.