Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISO JAP14070RE Universal Sortimentskasten (L x B x H) 140 x 70 x 30mm Anzahl Fächer: 5 feste U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R411762
Hersteller:
     Viso
Herst.-Nr.:
     JAP14070RE
EAN/GTIN:
     3321360022820
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Sortimentskasten mit einer festen Unterteilung.
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Länge:
140 mm
Farbe:
transparent
Breite:
70 mm
Typ:
JAP14070RE
Fächer:
5
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Transparent
Besonderheiten:
feste Unterteilung
Deckel-Farbe:
Transparent
Anwendungsbereich:
Universal
Produkt-Art:
Sortimentskasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 2,16*
€ 4,44*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,62*
€ 4,44*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.