| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2974408-BP Herst.-Nr.: JAP14070RE EAN/GTIN: 3321360022820 |
| |
|
| | |
| VISO JAP14070RE Universal Sortimentskasten (L x B x H) 140 x 70 x 30 mm Anzahl Fächer: 5 feste Unterteilung Inhalt 1 St.
Kunststoff-Box mit 5 Festfächer
Sortimentskasten mit einer festen Unterteilung.
Technische Daten: Anwendungsbereich (Schraubendreher): Universal · Anzahl Fächer: 5 · Bauelemente-Besonderheiten: feste Unterteilung · Deckel-Farbe: Transparent · Herstellerfarbe: Transparent · Material: Polypropylen · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 140 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 140 x 70 x 30 mm | Herstellerfarbe: | Transparent | Produktabmessung, Höhe: | 30 mm | Produktabmessung, Länge: | 140 mm | Produktabmessung, Breite: | 70 mm | Marke: | VISO | Farbe: | transparent | Bauelemente-Besonderheiten: | feste Unterteilung | Deckel-Farbe: | Transparent | Material: | Polypropylen | Anwendungsbereich (Schraubendreher): | Universal | Typ (Hersteller-Typ): | JAP14070RE | Anzahl Fächer: | 5 | Produkt-Art: | Sortimentskasten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |