Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning 05042101 Installationstester-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R400872
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     05042101
EAN/GTIN:
     4014651421011
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
PV-Installationstester
PV-Messgerät
PV-Prüfgerät
Das BENNING PV 1-1+ ist eine Weiterentwicklung des BENNING PV 1-1 und bietet eine verbesserte Prüfkompatibilität von PV-Modulen der neusten Technologie mit hohen Wirkungsgraden. Der optimierte Überlastschutz bietet einen 300 % höheren Schutz gegen transiente Kurzschlussströme verursacht durch hohe Modulkapazitäten. Das modifizierte Gehäuse mit umlaufenden Gummischutz ermöglicht die Befestigung eines Tragegurtes für handfreies Arbeiten. Ein Plus an Prüfkompatibilität, Ausfallsicherheit und Bedienkomfort.
Lieferumfang:
Transporttasche
Trageriemen
4mm Messleitungen
Krokodilklemmen
MC4- und Sundix-PV-Messleitungen
Batteriesatz (6x AA)
Micro-USB-Kabel
Downloadsoftware
Weitere Informationen:
Höhe:
270 mm
Länge:
80 mm
Breite:
115 mm
Gewicht:
1.2 kg
Schnittstellen:
USB
Spannungs-Versorgung:
batteriebetrieben
Typ:
05042101
Speicher (Plätze):
200
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Installationstester-Set
Weitere Suchbegriffe: isolationsmessgerät benning, pv installationstester, Benning, BGV, BGVA3
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.296,66*
€ 1.409,47*
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.393,46*
€ 1.513,15*
€ 5,95*
ab € 1.404,25*
€ 1.513,15*
Frei Haus
ab € 1.435,95*
€ 1.549,09*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.460,70*
€ 1.576,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.513,15*
€ 1.800,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.489,04*
€ 1.771,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.487,28*
€ 1.769,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.439,27*
€ 1.712,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.411,53*
€ 1.679,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.393,46*
€ 1.658,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
Q79419
ab € 375,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.