Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BENNING 05042101 Installationstester PV 1-1+ Installations- und Wiederholungsprü


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BENNING 05042101 Installationstester PV 1-1+ Installations- und Wiederholungsprü
BENNING 05042101 Installationstester PV 1-1+ Installations- und Wiederholungsprü
BENNING 05042101 Installationstester PV 1-1+ Installations- und Wiederholungsprü
Artikel-Nr.:
     1955B-39976811286
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     05042101
EAN/GTIN:
     4014651421011
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
PV-Installationstester
PV-Messgerät
PV-Prüfgerät
BENNING 05042101 Installationstester PV 1-1+ Installations- und Wiederholungsprüfung geeignet für Solarteure (Erstinbetriebnahme, Wiederholungsprüfung, Fehlersuche), Photovoltaik-Sachverständige sowie Service-, Reinigungs- und Wartungsteams · batteriebetrieben · Anwendung: PV-Installationstester für die normgerechte Installations- und Wiederholungsprüfung netzgekoppelter Photovoltaik-Systeme gemäß VDE 0126-23 (DIN EN 62446) · einfache Bedienung für die schnelle und zuverlässige Prüfung mit automatischem Prüfablauf · sichere Messverbindung bei Energielieferung der PV-Anlage · Messwertspeicher für 200 Photovoltaikstränge, USB-Schnittstelle für Messwertdownload und Downloadsoftware zur Prüfprotokollerstellung in MS Excel®Messungen: Schutzleiterwiderstand (200 mA), automatische Anzeige der Spannungspolarität mit akustischer/ visueller Warnung bei Falschpolung · Leerlaufspannung bis 1000 V DC · Kurzschlussstrom bis 15 A DC · Isolationswiderstand (250 V, 500 V, 1000 V) · Funktionstest durch Strommessung bis 40 A AC/ DC (optional BENNING CC 3, Art.-Nr. 4000 828 918) · Anzeige und Speicherung der solaren Einstrahlung (W/m2) und der PV-Modul-/Umgebungstemperatur (optional BENNING SUN 2, Art.-Nr. 4000 828 911)Besonderheiten: ein Plus an Prüfkompatibilität, Ausfallsicherheit und Bedienkomfort · integrierte Echtzeituhr zur Speicherung der Messwerte mit Datum- und Zeitstempel · ISO-Messergebnis mit gut/ schlecht-Anzeige · Strang-Strang-Vergleich mit Anzeige bei Abweichung > 5 % · Funkverbindung (Wireless Sun link) zum Einstrahlungs-/ Temperaturmessgerät BENNING SUN 2 (Sun 2 = Sonderzubehör – gehört nicht zum Lieferumfang – möglich - wenn gewünscht bitte Art.-Nr. 4000 828 911 zusätzlich bestellen) · Gehäuseform ermöglicht mit dem Trageriemen ein handfreies ArbeitenInformation:PV-Module der neusten Generation verwenden PV-Zelltechnologien mit höheren Wirkungsgraden und einer höheren effektiven Kapazität. Aufgrund der zusätzlichen Kapazität können diese PV-Module im Kurzschlussfall Einschaltströme erzeugen, die weit über den spezifizierten Kurzschlussströmen (Isc) liegen.Weitere technische Eigenschaften:· Anzeige: Grafikdisplay (beleuchtet)
Weitere Informationen:
eClassID:
27201103
HerstellerNr:
05042101
Werksnummer:
4000828968
Länge netto mm:
280,00
Breite netto mm:
190,00
Höhe netto mm:
400,00
Ursprungsland:
GB
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Installationstester
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.300,94*
€ 1.397,39*
Frei Haus
ab € 1.393,59*
€ 1.500,42*
€ 5,95*
ab € 1.405,72*
€ 1.500,42*
4 Tage
1
€ 6,90*
ab € 1.390,27*
€ 1.522,24*
Lager 1955
1
Frei Haus
ab € 1.454,77*
€ 1.571,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.571,85*
€ 1.870,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.541,37*
€ 1.834,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.490,58*
€ 1.773,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.474,95*
€ 1.755,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.454,77*
€ 1.731,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
050420
ab € 373,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.