| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R349461 Herst.-Nr.: 20975025 EAN/GTIN: 4013960176292 |
| |
|
| | |
| ASG-E ist eine Aluminium-Abstandschelle, mit Linsenschrauben M5x12 aus Edelstahl. Verwendet wird diese Abstandschelle für die Aluminiumrohre Alu Gewinde-ES und Alu Steck-ES. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Außen-Ø: | 25 mm | Produkt-Art: | Montagezubehör |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 4,80* | ab € 2,35* | € 2,90* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,215* | € 3,305* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,24* | € 3,34* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 2,29* | € 3,40* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,32* | € 3,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|