Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Günther Flugspiele Sport-Lenkdrachen Spirit Spannweite (Details) 1250mm Windstärken-Eignung 4 -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R319561
Hersteller:
     Paul Günther
Herst.-Nr.:
     1029
EAN/GTIN:
     4001664010295
Suchbegriffe:
Sportlenkdrachen
sportlenkdrachen
Der Wind ist perfekt für einen schönen Ausflug mit dem Sportlenkdrachen Spirit 125 GX. Fliege tolle Formationen, übe Kunststücke hoch in den Lüften und lass den Drachen nach Lust und Laune herumsausen. Der Drachen ist komplett flugfertig und wird mit zwei Lenkspulen und einer hochwertigen Drachenschnur geliefert (Polyesterschnur, 2x25m/27 kp).
Features:
Großer Lenkdrachen mit geflochtener Schnur
Sportlenkdrachen Spirit 125 GX.
Ideal für Anfänger
Hinweise:
ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren - wegen Strangulationsgefahr durch lange Schnur!
Nicht in der Nähe von Hochspannungsleitungen oder bei Gewitter benutzen!
Nicht in der Nähe von Flughäfen und Einflugschneisen benutzen!
Schnurlänge max. 100 m!
Weitere Informationen:
Höhe:
540 mm
Gewicht:
435 g
Modell:
Spirit
Altersfreigabe:
3 Jahre
Altersklasse:
ab 10 Jahre
Segelmaterial:
Ripstop-Polyester
Produkt-Art:
Sport-Lenkdrachen
Windstärken-Eignung (Beaufort) (max.):
6 bft
Windstärken-Eignung (Beaufort) (min.):
4 bft
Spannweite:
1250 mm
Weitere Suchbegriffe: Günther Flugspiele
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 16,25*
€ 24,39*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,36*
€ 24,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.