Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Günther Flugspiele Sport-Lenkdrachen Spirit Spannweite (Details) 1250 mm Windstärken-Eignung 4 - 6 bft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1954128-BP
Hersteller:
     Paul Günther
Herst.-Nr.:
     1029
EAN/GTIN:
     4001664010295
Suchbegriffe:
Sportlenkdrachen
sportlenkdrachen
Günther Flugspiele Sport-Lenkdrachen Spirit Spannweite (Details) 1250 mm Windstärken-Eignung 4 - 6 bft

Spirit 125 GX Sportlenkdrachen

Großer Lenkdrachen mit geflochtener Schnur
Sportlenkdrachen Spirit 125 GX.
Ideal für Anfänger

Der Wind ist perfekt für einen schönen Ausflug mit dem Sportlenkdrachen Spirit 125 GX. Fliege tolle Formationen, übe Kunststücke hoch in den Lüften und lass den Drachen nach Lust und Laune herumsausen. Der Drachen ist komplett flugfertig und wird mit zwei Lenkspulen und einer hochwertigen Drachenschnur geliefert (Polyesterschnur, 2x25m/27 kp).

Ausstattung:
Gestänge aus stabilen Glasfaserstäben 4,0 mm · Segel aus Ripstop-Polyester · Wind: 25-50 km/h · Größe des Modells: ca. 125 x 54 cm · Für Kinder ab 10 Jahren · Komplett mit zwei Lenkspulen und 2x25 m Polyesterschnur, Reißfestigkeit 36 kp.

Technische Daten:
Altersfreigabe: 3 Jahre · Altersklasse: ab 10 Jahre · Gewicht: 435 g · Modell-Name: Spirit · Produktabmessung, Höhe: 540 mm · Segelmaterial: Ripstop-Polyester · Spannweite (Details): 1250 mm · Windstärken-Eignung (Beaufort) (max.): 6 bft · Windstärken-Eignung (Beaufort) (min.): 4 bft

Hinweis:
ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren - wegen Strangulationsgefahr durch lange Schnur!
Nicht in der Nähe von Hochspannungsleitungen oder bei Gewitter benutzen!
Nicht in der Nähe von Flughäfen und Einflugschneisen benutzen!
Schnurlänge max. 100 m!
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
540 mm
Marke:
Günther Flugspiele
Altersfreigabe:
3 Jahre
Windstärken-Eignung (Beaufort) (max.):
6 bft
Windstärken-Eignung (Beaufort) (min.):
4 bft
Modell-Name:
Spirit
Altersklasse:
ab 10 Jahre
Spannweite (Details):
1250 mm
Segelmaterial:
Ripstop-Polyester
Gewicht:
435 g
Produkt-Art:
Sport-Lenkdrachen
Weitere Suchbegriffe: Günther Flugspiele, 1029
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 16,15*
€ 24,05*
€ 4,00*
ab € 16,29*
€ 24,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.