Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF 0416630011 Standmixer 1600W Cromargan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R310211
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     0416630011
EAN/GTIN:
     4211129132732
Suchbegriffe:
Standmixer
standmixer wmf
standmixer
Vielfältiger Alleskönner – mit bis zu 36.000 U/min kraftvoll mixen, rühren, zerkleinern und pürieren

Der WMF Kult Pro Hochleistungsstandmixer 1,8 l verfügt über eine beeindruckende Leistung von 2,0 PS. Dies erlaubt eine mit 500 km/h extrem hohe Geschwindigkeit des 6-flügligen Edelstahlmessers und damit ein optimales Aufbrechen der empfindlichen Zellstrukturen von Obst und Gemüse. Automatik-Programme für Crushed Eis, Smoothies, Suppen und Sorbets vereinfachen deren Zubereitung. Individuelle Geschwindigkeiten für Aufstriche, Dips, Dressings, Püree, Babynahrung oder leichte Teige sind genauso integriert wie eine Pulse- und eine Reinigungsfunktion. Durch die praktische Nachfüllöffnung mit Dosierbecher können auch flüssige Zutaten direkt in den 1,8-Liter- Mixkrug aus bruchfestem und BPA-freiem Tritan eingefüllt werden. Und dank WMF Safety-Handling, ist das Mixen nur bei geschlossenem Deckel und korrekt aufgesetztem Mixkrug möglich. Hochwertige Ausführung mit Gehäuse aus Cromargan® und LED-beleuchtetem Bedienfeld.
Features:
Gehäuse aus hochwertigem Cromargan®
Leistungsstarkes Kraftpaket zum mixen, rühren, zerkleinern und pürieren
Kraftvoller 1.600 Watt Motor liefert bis zu 36.000 U/min, 2 PS und 500 Km/h
Lieferumfang:
Standmixer + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
1600 W
Höhe:
49.50 cm
Länge:
20.00 cm
Farbe:
grau
Breite:
23.00 cm
Gewicht:
5.00 kg
Fassungsvermögen:
1.8 l
Schaltstufen:
6
Herstellerfarbe:
Cromargan
Material (Behälter):
Tritan
Produkt-Art:
Standmixer
Weitere Suchbegriffe: WMF, Mixer, Küchenmixer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 288,27*
€ 342,84*
Lager 615
Frei Haus
ab € 290,02*
€ 346,19*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 503,77*
€ 592,09*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,19*
€ 411,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,73*
€ 407,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 342,48*
€ 407,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,18*
€ 397,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,09*
€ 380,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,02*
€ 345,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.