Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allit 456272 Werkstatt Sichtlagerkasten ProfiPlus Box RE 4stapelbar (L x B x H) 355 x 205 x 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R300212
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456272
EAN/GTIN:
     4005187562729
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Hohe Belastbarkeit und Beständigkeit zeichnen dieses Sichtboxensystem besonders aus. Sinnvolle Zubehörteile wie Trennstege, Tragestangen und Etiketten ermöglichen den variablen und vielfältigen Einsatz dieses Systems. Sichere Stapelung durch umlaufenden Stapelrand und durchgehender Führungsschiene.
Features:
Beständig gegen Harze, Laugen, Fette, Öle etc.
TÜV/GS-Zeichen
Hinweise:
Kompatibel zu vielen gängigen Boxen und Ständersystemen
Weitere Informationen:
Tiefe:
355 mm
Höhe:
150 mm
Länge:
355 mm
Breite:
205 mm
Innenmaß Tiefe:
265 mm
Innenmaß Höhe:
125 mm
Innenmaß Breite:
175 mm
Temperaturbeständigkeit:
-10 °C bis +60 °C
Besonderheiten:
stapelbar
Material:
Recycling Kunststoff
Herstellerfarbe:
Blau
Anwendungsbereich:
Werkstatt
Produkt-Art:
Sichtlagerkasten
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
252
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,86584*
€ 5,08584*
3 Tage
36
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,99*
€ 5,25*
12 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,25167*
€ 5,58167*
5 Tage
36
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,33*
€ 5,74*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,57*
€ 6,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.