Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC Electric Shark 0252-6.u CEE Stecker 32A 5polig 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R280052
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     0252-6.u
EAN/GTIN:
     9003399703584
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 32 a 400 v 6h
cee stecker
cee-stecker 32a
CEE-Stecker 32A 5p 6h IP67 SHARK bronzegrün
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP67
Nennstrom:
32 A
Adern:
5
Polzahl:
5polig
Herstellerfarbe:
Bronze-Grün (matt)
Anschluss A:
Schraubklemmen
Anschluss B:
CEE-Kupplung
Normen:
IEC 60309
Produkt-Art:
CEE Stecker
Weitere Suchbegriffe: PC Electric, Shark, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 15,87*
€ 29,43*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,41*
€ 29,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,83*
€ 35,96*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.