| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R254681 Herst.-Nr.: B-54106 EAN/GTIN: 0088381477062 |
| |
|
| | |
| Lieferumfang: Bohrer: HSS-R je 1x Ø 2/3/4/6 mm + Steckschlüssel 1/4"-Sechskant 50 mm je 1x Ø 8/10 mm + 1x Bithalter 60 mm magnetisch + 1x Adapter 50 mm (1/4" 6-kant auf 1/4" 4-kant) + 25 mm: H1/2xPH2/PH3/PZ1/2xPZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T10/T15/2xT20/2xT25/T27/T30/40 + 50 mm: PH2/PZ2/T15/T20/T25/T30 + 90 mm: PH2/2xPZ2
Weitere Informationen: | | Mengenangaben: | 38teilig | Produkt-Art: | Bit-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, bit-satz makita, bit satz, bit-satz 38-teilig, Makita, Bit-Box, Schrauberbit-Satz |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 14,39* | € 20,78* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,00* | € 20,81* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 15,24* | € 22,17* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,27* | € 22,17* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 17,14* | € 23,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|