Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY SXWT-MS572-SP Plattformwagen Kunststoff Traglast (max.): 200kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R249942
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     SXWT-MS572-SP
EAN/GTIN:
     8717496635761
Suchbegriffe:
Plattformwagen
plattformwagen stanley
plattformwagen
plattformwagen bis 200 kg
Der Plattformwagen ist perfekt für den Transport von größeren und schwereren Gegenständen oder Lasten in den eigenen vier Wänden, Büros oder Werkstätten. Der klappbare Plattformwagen bietet eine maximale Belastbarkeit von 200 kg.
Weitere Informationen:
Höhe:
135 mm
Länge:
450 mm
Breite:
300 mm
Böden:
1
Räder-Anzahl:
4
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz + Gelb
Traglast (max.):
200 kg
Produkt-Art:
Plattformwagen
Weitere Suchbegriffe: STANLEY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.