Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC Electric Shark 2252-6.u CEE Kupplung 32A 5polig 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R247792
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     2252-6.u
EAN/GTIN:
     9003399715716
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee kupplungsdosen 32a 400v 6h
cee kupplungsdose 400v
CEE-Kupplung 32A 5p 6h IP67 SHARK (bronze-grün)
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP67
Nennstrom:
32 A
Adern:
5
Polzahl:
5polig
Herstellerfarbe:
Bronze-Grün (matt)
Anschluss A:
Schraubklemmen
Anschluss B:
CEE-Kupplung
Normen:
IEC 60309
Produkt-Art:
CEE Kupplung
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose, PC Electric, Shark, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,47*
€ 37,08*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,46*
€ 37,09*
€ 5,90*
ab € 20,79*
€ 38,36*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.