Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCell LSD-Basic Mignon (AA)-Akku NiMH 2000 mAh 1.2V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R212361
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     141902
EAN/GTIN:
     4042883419025
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Der XCell Ready-to-use Akku hat eine geringe Selbstentladung und ist vorgeladen. Nach einem Jahr Lagerung sind noch 85 % der Kapazität und nach fünf Jahren Lagerung sind noch 70 % der Kapazität vorhanden. Somit muss der Akku, nicht Stunden vor dem Einsatz erst geladen werden. Auf Dauer ist dies nicht nur günstiger, sondern auch umweltschonend.
Features:
Geringe Selbstentladung
Schnellladefähig
Nach 1 Jahr - 85 % & nach 5 Jahren Lagerung noch 70 % der Kapazität vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
50.5 mm
Gewicht:
27 g
Durchmesser:
14.3 mm
Alternative Bezeichnungen:
HR6 + HR06 + CEF80 + RB104358 + LR06 + AA + LR6 + AAB4E + AM3 + M + MN1500 + 815 + E91 + L
Größe:
Mignon (AA)
Typ:
LSD-Basic
Batterie-, Akku- Gruppe:
Mignon (AA)
Technologie:
NiMH
Spannung:
1.2 V
Kapazität:
2000 mAh
Produkt-Art:
Mignon (AA)-Akku
Wiederaufladbar:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5716
€ 4,95*
ab € 1,32*
€ 2,05*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 1,43*
€ 2,24*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,88*
€ 3,74*
3 Tage
12
€ 5,50*
ab € 2,52*
€ 3,86*
1 Tag
60
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 5,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,68*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,82*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.