Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyCell 1600-0174 Pull-Light PL LED Camping-Leuchte 25lm batteriebetrieben 50g Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R186281
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0174
EAN/GTIN:
     4013674119240
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Leselampe
Universelle LED-Leuchte mit absoluten Aufmerksamkeits-Faktor.
Die kompakte und leichte LED-Leuchte ähnelt einer Glühbirne mit Fassung. Die Kordel hat eine Länge von 1 m und kann so ziemlich überall befestigt werden. Egal ob auf der Gartenparty, im Zelt, im Schrank, im Keller oder Dachboden und vielen weiteren Einsatzmöglichkeiten wo eine kabellose Beleuchtung benötigt wird.
Features:
Mit Zugschalter
Einstellbare Kordel
Kompakt und leicht
Lieferumfang:
Pull-Light · 3 Micro-Batterien · Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
160 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
50 g
Durchmesser:
55 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
LEDs:
1
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Batterien:
3 x Micro-Batterie (inkl.)
Leuchtdauer (max.):
22 h
Lichtstrom:
25 lm
Herstellerfarbe:
Blau
Wasserdicht:
Nein
Produkt-Art:
Camping-Leuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 6,90*
ab € 3,19*
€ 4,97*
2 Tage
2338
€ 3,90*
ab € 3,42*
€ 5,31*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 3,89*
€ 6,02*
€ 5,50*
ab € 3,66*
€ 6,49*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,01*
€ 9,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.