Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3475-1600-0174 Herst.-Nr.: 1600-0174 EAN/GTIN: 4013674119240 |
| |
|
| | |
| Die HyCell PL1W ist eine mobile Dekorationslampe, welche durch die mitgelieferte, einstellbare Kordel überall befestigt werden kann. Ob für den Schreibtisch, das Kinderzimmer, Camping, Zelt, Garten, Balkon oder einfach als Deko-Lampe, die PL1W ist universell einsetzbar. Das warmweiße LED-Licht macht überall die passende Stimmung. Durch einfaches Ziehen an der Lampe wird diese durch den eingebauten Zugschalter an- und ausgeschaltet. Die „Fassung“ besteht aus ABS-Kunststoff und die „Glühbirne“ aus PP-Kunststoff. Die Lampe ist im Innenbereich sowie im geschützten Außenbereich einsetzbar. Das LED-Leuchtmittel hat eine warmweiße Farbe (3000K) und ist fest verbaut, somit nicht wechselbar. Durch die mitgelieferten Batterien ist die HyCell Dekolampe PL1W sofort einsatzbereit. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leseleuchte, Steckdosenleuchte, Hängeleuchte, Pendellampe, Pendelleuchte, Camping-Lampe, Camping-Laterne, Campinglampe, Campinglampen, Zeltlampe, Zugschalter, leselampe led ansmann, zugschalter, leselampe led, Ziehlampe, Ziehleuchte, birne, beleuchtung batterien, led birne mit batterie |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 3,19* | € 4,97* | | | | Lager 3475 | | | | | | € 3,90* | ab € 3,42* | € 5,31* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 3,89* | € 6,02* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 3,66* | € 6,49* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 5,85* | € 8,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3475 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3475 | | Versand: Lager 3475 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3475 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|