Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann HD70B LED Stirnlampe batteriebetrieben 65lm 1600-0260


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R186191
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0260
EAN/GTIN:
     4013674151257
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Superhelle, tragefreundliche Stirnlampe
Stirnlampen sind nicht nur bei Joggern und Radfahrern, sondern auch bei Rettungsdiensten, Bergsteigern, Techniker, Industrie, im Handwerk, bei Rettungsdiensten, beim Camping, Bergsteigern und bei Anglern sehr beliebt: Beide Hände bleiben frei und das Licht ist immer genau an der richtigen Stelle! Das Gehäuse aus ABS-Kunststoff gewährleistet benötigte Robustheit und eine angenehme Haptik.
Optimales Einsatzlicht durch hocheffizientes Reflektorsystem
Zur maximalen Lichtausbeute ist die LED von einem optischen Reflektorsystem umfasst, welches das Licht optimal bündelt und dadurch eine hohe Leuchtweite erzielt. Die zwei Zusatz-LEDs sorgen für ein angenehmes Licht für Tätigkeiten im Nahbereich.
Verschiedene Leuchtmodi
Die 3W Haupt-LED erreicht im 100%-Modus eine Leuchtzeit von bis zu 4,5h und eine Helligkeit bis zu 70 Lumen. Im 25%-Modus bis zu 36 Stunden und 16 Lumen. Die beiden Zusatz-LEDs leuchten bis zu 13 Stunden bei 12 Lumen.
Verstellbarer Lampenkopf und Kopfband
Der individuell einstellbare Neigungswinkel des Lampenkopfs und ein universell einstellbares Kopfband garantieren eine optimale Ausleuchtung in allen Situationen.
Superleichte, tragefreundliche Stirnlampe
Die Headlight HD70B ist mit 66g (inkl. mitgelieferter Batterie) ein regelrechtes Fliegengewicht und dadurch auch bei längerem Gebrauch sehr angenehm zu tragen.
Schutzklasse IP44
Dank Schutzgrad IP44 ist die Stirnlampe gegen Eintritt von Spritzwasser geschützt und somit auch für den Outdoor-Einsatz geeignet.
Features:
Stirnlampe / Kopfleuchte - Sport
Ideal für Sport und Freizeitaktivitäten
Sehr leicht, nur 65g inkl. Batterie
Lieferumfang:
Stirnlampe · Kopfband · 1 Mignon AA Batterie · Bedienungsanleitung
Hinweise:
Diese Lampe ist für mobile Zwecke vorgesehen, die enthaltene LED-Lampe ist nicht für die Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet.
Weitere Informationen:
Höhe:
28 mm
Länge:
65 mm
Breite:
36 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtdauer (Low):
13 h
Leuchtdauer (Medium):
36 h
Lichtstrom (High):
65 lm
Lichtstrom (Low):
12 lm
Lichtstrom (Medium):
16 lm
Leuchtweite (High):
80 m
Leuchtweite (Low):
10 m
Leuchtdauer (High):
4.5 h
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Material:
ABS Kunststoff
Batterien:
Mignon-Batterie (inkl.)
Anzahl Leuchtmittel:
3
Herstellerfarbe:
Schwarz
Wasserdicht:
Nein
Produkt-Art:
Stirnlampe
Weitere Suchbegriffe: kopflampe ansmann led, kopflampe led, kopflampe, Ansmann, HD70B
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 5,49*
€ 8,10*
€ 4,50*
ab € 5,94*
€ 8,48*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,51*
€ 9,66*
4 Tage
76
€ 4,95*
ab € 6,79*
€ 9,66*
2 Tage
3661
€ 3,90*
ab € 6,85*
€ 9,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.