Superhelle, tragefreundliche Stirnlampe
Stirnlampen sind nicht nur bei Joggern und Radfahrern, sondern auch bei Rettungsdiensten, Bergsteigern, Techniker, Industrie, im Handwerk, bei Rettungsdiensten, beim Camping, Bergsteigern und bei Anglern sehr beliebt: Beide Hände bleiben frei und das Licht ist immer genau an der richtigen Stelle! Das Gehäuse aus ABS-Kunststoff gewährleistet benötigte Robustheit und eine angenehme Haptik.
Optimales Einsatzlicht durch hocheffizientes Reflektorsystem
Zur maximalen Lichtausbeute ist die LED von einem optischen Reflektorsystem umfasst, welches das Licht optimal bündelt und dadurch eine hohe Leuchtweite erzielt. Die zwei Zusatz-LEDs sorgen für ein angenehmes Licht für Tätigkeiten im Nahbereich.
Verschiedene Leuchtmodi
Die 3W Haupt-LED erreicht im 100%-Modus eine Leuchtzeit von bis zu 4,5h und eine Helligkeit bis zu 70 Lumen. Im 25%-Modus bis zu 36 Stunden und 16 Lumen. Die beiden Zusatz-LEDs leuchten bis zu 13 Stunden bei 12 Lumen.
Verstellbarer Lampenkopf und Kopfband
Der individuell einstellbare Neigungswinkel des Lampenkopfs und ein universell einstellbares Kopfband garantieren eine optimale Ausleuchtung in allen Situationen.
Superleichte, tragefreundliche Stirnlampe
Die Headlight HD70B ist mit 66g (inkl. mitgelieferter Batterie) ein regelrechtes Fliegengewicht und dadurch auch bei längerem Gebrauch sehr angenehm zu tragen.
Schutzklasse IP44
Dank Schutzgrad IP44 ist die Stirnlampe gegen Eintritt von Spritzwasser geschützt und somit auch für den Outdoor-Einsatz geeignet.