Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1153240006 Steckdosenleiste mit Schalter 4fach Schwarz Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R165551
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1153240006
EAN/GTIN:
     4007123654796
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Die Ecolor -Steckdosenleiste mit USB -Ladefunktion von Brennenstuhl in der Farbe schwarz und 1,5m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie haben nicht nur einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

- Schnelles Aufladen Ihrer angeschlossenen Geräte dank zwei integrierter USB -Anschlüsse
- Gesamtladestrom max. 2100mA
- Elegantes, schlankes, zeitloses und hochwertiges Design
- Schutzkontakt -Steckdosen in 45° -Anordnung, auch für Winkelstecker
- Polierte Oberfläche
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein -/ausschaltbar
Features:
4er Schutzkontakt -Steckdosenleiste mit 1,5m Kabellänge (H05VV -F 3G1,5) und einer Steckdosenausrichtung von 45°
Steckerleiste 4 -fach USB Mit erhöhtem Berührungsschutz sorgt für noch mehr Sicherheit im Haushalt
Steckdosenleiste mit zwei USB Ladebuchsen Gesamtladestrom max. 2100mA für schnelles Aufladen Ihrer Geräte (z. B. Smartphone)
Mehrfachsteckdose mit beleuchtetem Sicherheitsschalter zum Einund Ausschalten (zweipolig)
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
1.50 m
Schutzart:
IP20
Steckdosen:
4
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Anschlussleistung:
3500 W
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Mengenangaben:
4fach
Funktionsanzeige:
optisch
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit USB
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
4
€ 8,50*
ab € 9,7032*
€ 12,5832*
1
€ 8,95*
ab € 9,56*
€ 12,83*
6 Tage
10289
4
€ 5,99*
ab € 9,96*
€ 13,05*
1
€ 4,99*
ab € 10,19*
€ 13,27*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 10,51*
€ 13,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1153230620
ab € 17,2675*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.